Shimizu Pump Booster Automatic Inverter (Pompa Dorong)

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
Input (kW)0.25-0.745
Total Head Max. (m)32
Stable Press (L/minute)50
Capacity (L/minute)100
Maximum Temperature (°C)40
Number of Water Outlet Point6
Output Power (W)350
Push Pipe (inch)1
SNI LicenseYes
SNI NumberPCS 00046.01
Suction Pipe (inch)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
AUTOMATIC INVERTER BOOSTER PUMP IBP-375 BIT merupakan pompa pendorong dengan sistem Inverter yang akan mengatur daya listrik berdasarkan kebutuhan. Sehingga tagihan listrik anda akan lebih hemat, karena dengan adanya sistem Inverter pompa akan menyesuaikan penggunaan listrik berdasarkan jumlah kran atau titik keluaran air yang digunakan secara bersamaan dan Pompa juga akan lebih stabil walaupun buka 6 kran secara bersamaan.
Fitur
Automatic Smart Device
Dilengkapi dengan Inverter
Suara Motor Halus (Brushless DC Motor)
Pompa Menggunakan DC Motor
Inlet & outlet dari bahan kuningan
Impeller Plastik Tahan Karat
Otomatis Kombinasi Flow Switch & Pressure Transmitter
Output Maksimal 6 Kran Bersamaan
Kapasitas Max 100 Liter/menit
Stable Pressure pada 1.6 kgf/cm2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan