KIOXIA Portable SSD Exceria Plus

Sebelum PPN:
Rp2.999.900 - Rp10.999.900
Spesifikasi
InterfaceUSB 3.2 Gen2
Maximum Sequential Read Speed (MB/s)1050
Maximum Sequential Write Speed (MB/s)1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Temui seri terbaru SSD Portabel KIOXIA EXCERIA PLUS-kombinasi desain yang apik dan tak lekang oleh waktu serta teknologi SSD KIOXIA yang memanfaatkan memori flash BiCS FLASH™️ 3D yang menghadirkan kecepatan baca hingga 1.050MB/detik.
Sangat cocok untuk pengguna dan pembuat konten yang sedang bepergian, seri SSD Portabel EXCERIA PLUS memprioritaskan portabilitas dengan wadah tahan guncangan yang menampung hingga 2TB data di telapak tangan Anda.

Tahan goncangan, tahan lama yang kompatibel dengan uji jatuh MIL-STD
Pengguna juga dapat menggunakan software SSD KIOXIA Utility Management untuk perlindungan kata sandi guna melindungi data berharga
Termasuk kabel USB Type-C ®️ ke A, Type-C ke C
Compatible with: OS Windows, macOS, iPadOS, Android™️ OS, PS4, PS4 Pro, PS5, Xbox Series X/S

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait