MILWAUKEE Ratcheting Double Box End Wrench

Sebelum PPN:
Rp5.799.900
Spesifikasi
Grip StylePlain
Handle ColorSilver
Handle TypeErgonomic
Single End/Double EndDouble End
MaterialSteel
FinishChrome
Box End Type12-Point Box End
Head Offset Angle (°)0
Head Size (inch)1 1/8, 1, 3/4, 9/16
Head TypeStandard
Measurement TypeSAE
Number of Points12
Overall Length (inch)11 1/4
Tether StyleTether Ready
Wrench Length StyleLong
Wrench Product GroupingWrenches
Wrench ShapeStraight

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan