MILWAUKEE Cutter Knife Utility (Pisau Cutter)

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Handle ColorBlack, Red
Blade Edge TypePlain
Blade MaterialBi-Metal with Titanium Edge
Blade OperationManual Retracting
Blade ShapeStraight
Blade TipStandard
Blade Positions3
Blade Type IncludedUtility
Grip MaterialRubber
Grip TypeRubberized
Handle MaterialMetal
Handle StyleStraight
Knife TypeSide Slide Utility Knife
Number of Blades Included1
Number of Blades Stored5
Overall Length (inch)6 1/2
Overall Thickness (inch)1.45
Overall Width (inch)1
Package Quantity1
Secondary Tool IncludedWire Stripper

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait