MILWAUKEE Utility Brush Tool

Sebelum PPN:
Rp629.900
Spesifikasi
Diameter (inch)3.0625
Width (inch)3 1/16
Length (inch)11 5/8
Attachment Product GroupingBrush Tool
For Hose Diameter (inch)1 1/4, 1 7/8, 2 1/2
Depth (inch)3.0625
Fits Vacuum BrandMilwaukee
Fits Vacuum ModelsUniversal
For Vacuum TypeShop Vacuum

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan