RIDGID Threading Machine Die Head (Kepala Senai)

Sebelum PPN:
Rp24.999.900
Spesifikasi
Threads per inch (TPI)11 1/2, 14
Thread DirectionRight Hand
FeaturesQuick Action
For use with1233, 1822, 535A, 535, Mfr. No. 1215
Catalog Number84532
For Nominal Pipe Size (inch)1/2 to 2
Die Head Opening TypeAutomatic
For Use With Pipe Threader Series1215, 1233, 1822, 300 Compact, 300, 535A, 535
Oil Through HeadYes
Pipe Thread TypeNPT
Size (inch)1/2-2
TypeNPT

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan