PROTO Wrecking Bar Tether Ready (Linggis)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Handle ColorYellow
Bar ColorYellow
Bar ShapeRound
Bar Diameter (inch)3/4
Number of Nail Slots2
FinishPowder-Coated
Bar MaterialSteel
Bar Width (inch)3/4
End Angle StyleOffset, U-Shape
End StyleChisel, Claw
End Width (inch)1.25
FeaturesIncreased Strength and Durability, Tool Collar and Loop Attachment Point
Overall Length (inch)30
StandardsASME
Tether ReadyYes
TypeWrecking Bars

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan