MILWAUKEE Screwdriver Cushion Grip (Obeng)

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Grip StyleErgonomic
Shank CoatingChrome
Handle MaterialRubber
Overall Length (inch)7
Shank Length (inch)4
Shank MaterialAlloy Steel
Tether ReadyYes
Tip StyleECX

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These ECX screwdrivers are only compatible with ECX fasteners used in many electrical components and terminal screws.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait