PROTO Straight Die Grinder Insulated 1/4inch

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
Collet Size (inch)1/4
Motor Speed (HP)0.3
Sound Level (dBA)84.4
Vibration Level (ms2)2.42
Average Air Consumption (CFM)2.7
No Load Speed (rpm)30000
Overall Height (inch)6.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Tool free power adjustment
- Improved throttle with lockout for precise control
- Comfort rubber grip keeps users hand isolated as unit gets cold from use
- 360 degree rotating exhaust allows user to direct air away from body

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan