MILWAUKEE Rotary Hammer Drill Bit Spline-2 Cutter (Mata Bor Beton)

Sebelum PPN:
Rp589.900 - Rp4.499.900
Spesifikasi
Impact RatedYes
Shank Type - MachiningSpline
Shank Diameter (inch)3/4
Measurement SystemFractional Inch
For Tool TypeRotary Drill
Material - MachiningCarbide
Finish - MachiningBright (Uncoated)
Primary Material ApplicationConcrete

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan