MILWAUKEE Socket Set

Sebelum PPN:
Rp2.599.900 - Rp3.199.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
INCLUDES
(1)3/8" Drive Roto Ratchet
(1)Carrying Case
(1)3/8" Deep Well Socket
(1)7/16" Deep Well Socket
(1)1/2" Deep Well Socket
(1)9/16" Deep Well Socket
(1)5/8" Deep Well Socket
(1)11/16" Deep Well Socket
(1)3/4" Deep Well Socket
(1)6" Extension
(1)3/8" to 1/4" Drive Adaptor
(1)3/8" to Hex Adaptor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan