MILWAUKEE Chisel Slotting (Mata Bor Bobok Beton)

Sebelum PPN:
Rp4.599.900
Spesifikasi
Chisel TypeSlotting Tool
Head Width (inch)1 1/4
Chisel Collar ShapeFlat
Shank Type - MachiningSDS Plus
Shank Diameter (inch)1 1/4
Shank Length (inch)2 3/8
Cutting DirectionNeutral
Finish - MachiningBright (Uncoated)
For Tool TypeRotary Drill
Material - MachiningSteel
Measurement SystemFractional Inch
Overall Length (inch)8
Primary Material ApplicationConcrete

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan