MILWAUKEE Cutter Knife Utility Slide (Pisau Cutter)

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
Handle ColorRed
Blade Change MethodButton
Blade Edge TypeStraight
Blade FinishUnfinished
Blade Projection Length (inch)1/2
Blade MaterialSteel
ApplicationMultipurpose
Blade OperationRetractable
Blade Positions3
Blade ShapeStraight
Blade Thickness (inch)0.03
Blade TipStandard
Blade Type IncludedStraight
Grainger Part Number of Included Blade22UY23
Grip TypeTextured
Hand OrientationRight-Handed
Handle MaterialMetal
Handle StyleErgonomic
Knife TypeUtility Knife
Manufacturer Model Number of Included Blade48-22-1905

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan