MILWAUKEE SDS Plus Scaling Chisel

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
Chisel TypeAsphalt, Concrete
Head Width (inch)4 1/2
Chisel Collar ShapeRound
Shank Type - MachiningSDS MAX
Shank Diameter (inch)45/64
Measurement SystemFractional Inch
For Tool TypeSDS-MAX Rotary Hammer
Material - MachiningSteel
Overall Length (inch)17
Primary Material ApplicationConcrete

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan