MILWAUKEE SDS Plus Extension

Sebelum PPN:
Rp3.899.900 - Rp4.299.900
Spesifikasi
Sub BrandPLUS-LOK(TM)
Extension Shank TypeStraight
Extension Shank Diameter (inch)13/32
For Drill Bit TypeConcrete, Masonry
For Drill Diameter (inch)7/8
Extension TypeSDS-PLUS Rotary Hammer
Angled HeadStraight
Head Angle (°)0
Material - MachiningSteel
Measurement SystemFractional Inch
Number of Pieces1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan