PROTO Roll Pin Punch Set

Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp1.499.900
Spesifikasi
Blade Tip ShapeDiamond
Heat-TreatedYes
Grip StylePlain
MaterialSteel
Container TypePouch
Measurement TypeSAE
Number of Pieces7
Overall Length (inch)3 3/4, 4 1/4, 4 3/4, 5 1/2, 5 1/4, 6 1/2, 6
Set TypePunch Set
Tip Size (inch)1/16, 1/4, 1/8, 3/16, 3/32, 5/32, 7/32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait