MILWAUKEE Replacement Chain

Sebelum PPN:
Rp979.900
Spesifikasi
Bar Length (inch)6
File Size (inch)3/16
Gauge (inch)0.043
Pitch (inch)3/8 Low Profile
Number of links28

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan