MILWAUKEE Remote

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
MaterialPlastic
Compatible BrandMilwaukee
Compatible Motor Manufacturer Part NumberMXF371-2XC
Maximum Distance (ft)30
Compatible Product TypeConcrete Vibrator
Compatible Head Manufacturer Part Number48-37-5015, 48-37-5020
Compatible Shaft Manufacturer Part Number48-37-7007, 48-37-7014
Overall Length (inch)5
Overall Width (inch)3
Product TypeRemote Control Starter

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan