MILWAUKEE Ratcheting Double Box End Wrench

Sebelum PPN:
Rp4.999.900 - Rp5.499.900
Spesifikasi
Handle TypeErgonomic
MaterialForged Steel
FinishNatural
Box End Type4-Point Box End
Head Offset Angle (°)0
Head Thickness (mm)53
Head TypeStandard
Measurement TypeSAE
Min. Arc Swing (°)10.5
Tether StyleTether Ready
Wrench Length StyleStandard
Wrench Product GroupingWrenches
Wrench ShapeStraight

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan