PROTO Puller 3-Way Yoke

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Length (inch)11/32
Height (inch)2
Internal Thread5/8inch-12 ACME
External thread7/8inch-14 UNF
Number of Jaw3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan