RIDGID P-Trap Cutter

Sebelum PPN:
Rp939.900
Spesifikasi
For use withK-6200/93557, K-7500/60052 Drain Cleaning Machines, Mfr. No. K-750/42007
MaterialSteel
Connection Size (inch)5/8, 3/4
Number of Blades1
Number of Pieces1
Catalog Number92485
Size (inch)3
Size (mm)75
Size W (inch)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan