MILWAUKEE Pole Saw Attachment

Sebelum PPN:
Rp7.299.900
Spesifikasi
Battery Included / Bare ToolBare Tool
Bar Length (inch)10
Shaft Length (ft)4 3/16
Max. Cutting Diameter (inch)9
Battery Voltage (V)18
Chain OilerAuto
Fuel Tank CapacityNot Gas Powered

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan