MILWAUKEE Plunge Base

Sebelum PPN:
Rp6.299.900
Spesifikasi
Diameter (inch)5.75
Size (inch)5-3/4
For use withM18 FUEL Compact Router
Height (inch)8 1/4
MaterialAluminium
Width (inch)11 1/4
Length (inch)5 3/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan