MILWAUKEE Multi-Base Router Kit

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Overall Depth (inch)4
Voltage (V)120
Power SourceCorded
Corded/CordlessCorded
Horsepower (HP)2 1/4
Amps (A)13.0
Base Size (inch)6
Cord (ft)8
No Load Speed (rpm)10000 to 24000
Overall Width (inch)8
SwitchRocker
Tool Length (inch)8 1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan