MILWAUKEE Monkey Wrench

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Jaw TextureSmooth
Handle MaterialCast Iron
Non-MagneticYes
Handle TypeErgonomic
FinishBlack Oxide
Tether StyleTether Ready
AdjustableManual
Adjustment TypeGroove
Jaw Capacity (inch)2 5/8
Jaw MaterialAlloy Steel
Overall Length (inch)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Monkey wrenches have smooth, adjustable jaws that won't scratch surfaces and can tighten and loosen various size nuts and bolts.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan