PROTO Air Impact Wrench Mini (Kunci Sok Angin)

Sebelum PPN:
Rp6.899.900
Spesifikasi
Drive Size (inch)3/8
Breakaway Torque (ft-lbs)445
Blow Rate Forward (bpm)1350
Average Air Consumption (CFM)3
Overall Length (inch)4 13/32
No Load Speed (rpm)6000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Rubber bumpers for durability.
- Variable speed trigger for optimal speed regulation.
- Easy-to-use one-hand forward/reverse switch with integrated three position regulator.
- Comfortable rubber injected overlay grip is resistant to oils and acids.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan