MILWAUKEE Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)

Sebelum PPN:
Rp759.900 - Rp849.900
Spesifikasi
Plier TypeNeedle Nose Pliers
Jaw TextureSerrated
Maximum Jaw Opening (inch)2 39/64
Jaw Width (inch)1/2
Jaw Length (inch)2 1/2
Handle ColorRed
Additional Tool FunctionsCutter, Fish Tape Puller
Head Offset Angle (°)0
Jaw Bend (°)0
Jaw Opening TypeManual
Joint TypeSolid
Nose ShapeNeedle
Overall Length (inch)8
Tip Width (inch)7/64

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Features bolt cutter-threads, wire stripper, and needle nose functionality.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait