MILWAUKEE Linemans Hammer (Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Grip StyleTextured
Handle ColorBlack/Red
Handle MaterialFiberglass
Handle Length (inch)13 1/5
SeriesLineman's
FeaturesDurable Fiberglass Handle, J-Hook Remover, Reinforced Overstrike Protection, Tether Ready
Face Diameter (inch)1.75
Face MaterialSteel
Face ShapeRound
Face TextureSmooth, Textured
Grip MaterialRubber
Hammer TypeLineman's Hammer
Handle FinishUnfinished
Head FinishUnfinished
Head Length (inch)4 1/2
Head MaterialSteel
Overall Length (inch)15
Size (lbs)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan