MILWAUKEE Lanyard

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
For Tool TypeHand Tools
Tether StyleRetractable
Tethering ComponentRetractable
Tool End ConnectionCarabiner
ColorBlack/White
Anchorage End ConnectionCarabiner
Anchorage End MaterialStainless Steel
Hardware MaterialStainless Steel
Max. Working Length (inch)50
Tether MaterialNylon
Weight Capacity (lbs)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan