MILWAUKEE Knockout Die Kit (Set Alat Senai)

Sebelum PPN:
Rp8.199.900
Spesifikasi
Material ApplicationMild Steel, Stainless Steel
Number of Pieces8
SeriesExact
For Use With Tool TypeKnockout Tools
Maximum Sheet Metal Capacity-Steel (ga)16
Slug TypeSplitting
Exact Hole Diameter (inch)1.38
Includes Draw StudYes
Knockout Punch Component IncludedPunch, Die and Draw Stud
Nominal Hole Size (inch)1 3/8
Punch ShapeRound

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan