MILWAUKEE Cooler Bag Jobsite Lunch (Tas Pendingin)

Sebelum PPN:
Rp3.099.900 - Rp5.399.900
Spesifikasi
Material1680D Ballistic Polyester
FeaturesImpact Resistant, No Sweat Exterior
ColorRed/Black
Exterior Height (inch)15.75
Exterior Length (inch)15.75
Exterior Width (inch)11.75
Number of Pockets (Inside)2
Number of Pockets (Outside)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan