PROTO Air Impact Wrench Inline (Kunci Sok Angin)

Sebelum PPN:
Rp52.999.900
Spesifikasi
Drive Size (inch)1
Breakaway Torque (ft-lbs)2500
Blow Rate Forward (bpm)1000
Average Air Consumption (CFM)12
Overall Length (inch)19.4
No Load Speed (rpm)500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Excellent Power to Weight Ratio
- Rubber bumper for durability
- Tool support hangers for use with balancers
- 2 Stage Trigger for more control
- Adjustable Side Handle Included
- Comfort grip for low vibration

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan