PROTO Impact Socket Adapter Set (Adaptor Sock)

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
Drive TypeImpact
Input Drive Size (inch)1/4, 3/8, 1/2, 3/4
Output Drive Size (inch)1/2, 1/4, 3/4, 3/8
Input Drive GenderFemale
Input Drive ShapeSquare
Output Drive GenderMale
Container TypeNone
FinishBlack Phosphate, Chrome; Black Oxide
Impact RatedYes
LockingYes
MaterialAlloy Steel
Measurement TypeSAE
Number of Pieces6
Output Drive ShapeSquare
Overall Length (inch)1 29/32, 1 7/16, 1, 2 1/16
StandardsASME B107.2, ASME B107.500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Multi-size impact socket adapter sets come with an assortment of adapters for a range of fastener sizes.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan