MILWAUKEE Impact Adapter Set (Adaptor Soket)

Sebelum PPN:
Rp859.900
Spesifikasi
Drive TypeImpact
Input Drive Size (inch)1/4, 3/8, 1/2
Output Drive Size (inch)1/2, 1/4, 3/8
Input Drive GenderMale
Input Drive ShapeSquare
Output Drive GenderFemale
Container TypeNo Container
FinishBlack Phosphate
Impact RatedYes
MaterialSteel
Measurement TypeSAE
Number of Pieces4
Output Drive ShapeSquare
Overall Length (inch)1 15/16, 1 7/16, 1, 2 1/2
StandardsASME

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan