MILWAUKEE Hand Seamer

Sebelum PPN:
Rp849.900
Spesifikasi
Jaw Width (inch)3
Handle ColorGray
Item - Hand SeamerHand Seamer
Jaw Depth (inch)1 1/2
Max. Capacity - Sheet Metal Tool (ga)16 Mild Steel, 18lvanized Steel, 20 Stainless Steel
Depth Marking - Sheet Metal Tools1/4inch Increments
FeaturesForged Alloy Steel, Hardened Jaws, Lever Release, Locking Seamer Jaws, Torque Lock Allows Faster Setup
Handle DesignErgonomic
MaterialSteel
Number of Pieces1
Overall Length - Sheet Metal Tool (inch)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hand seamers are used for creating clean and accurate seams in sheet metal.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan