MILWAUKEE Chisel Ground Rod Driver (Mata Bor Bobok Beton)

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Chisel TypeGround Rod Driver
Head Width (inch)5/8
Chisel Collar ShapeRound
Shank Type - MachiningSDS Max
Shank Diameter (inch)45/64
Shank Length (inch)5 1/4
Cutting DirectionNeutral
Finish - MachiningBright (Uncoated)
For Tool TypeRotary Drill
Material - MachiningSteel
Measurement SystemFractional Inch
Overall Length (inch)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan