MILWAUKEE End Cutting Pliers (Tang Kakatua)

Sebelum PPN:
Rp949.900
Spesifikasi
Maximum Jaw Opening (inch)37/64
Jaw Width (inch)1 3/4
Jaw Length (inch)1/2
Handle ColorRed
Handle MaterialSteel
Cutting Edge TypeFlush
FeaturesForged Strength Design, Rust Resistant, Smooth Jaw
Handle StyleErgonomic
Jaw MaterialSteel
Material ApplicationAluminium, Copper
Overall Length (inch)2
StandardsASME

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan