PROTO Ell Handle

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Handle ShapeL-Shape
Drive Tool StyleL-Style Breaker Bar
Grip StyleKnurled
Handle TypeStandard
MaterialAlloy Steel
FinishSatin
Drive Size (inch)3/4
Head TypeStandard
Overall Length (inch)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
L-style breaker bars have a fixed head and are used with sockets and socket bits to break loose overtightened fasteners. They have a long handle that can generate more torque than a standard-length ratchet.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait