MILWAUKEE Dust Nozzle

Sebelum PPN:
Rp809.900
Spesifikasi
Overall Depth (inch)4 1/2
Compatible with Manufacturer Part Number2306-20, 2306-22
Compatible with Grainger Part Number34K737, 34K738
OSHA Table 1 CompliantPart of OSHA Table 1 Compliant Solution
Extractor Mounting LocationOn-Tool
Compatible Chuck StyleSDS-Plus
ApplicationDrilling
ColorBlack
Compatible Tool TypeUniversal
Kit Contents(2) Pack Nozzle
MaterialPlastic
Number of Pieces2
Overall Length (inch)1 5/8
Overall Width (inch)7
Product TypeDust Nozzle
Wet or Dry UseDry

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan