PROTO Dual Reach Puller Jaw

Sebelum PPN:
Rp679.900
Spesifikasi
Reach (inch)4 and 2
Width (inch)1 1/4
Jaw Length (inch)4
Diameter (inch)25/64
Length (inch)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan