MILWAUKEE D-Ring Web Tethers

Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
D-ring MaterialMetal
Fits Shaft Diameter (inch)0.05 to 2.5
Number of D-Rings1
Tool Attachment MethodTape-On
Attachment End StyleSingle D-Ring
For use withTethering Sealing Tape
Attachment Point StyleD-Ring Strap
ColorBlack/Gray/Red
For Tool TypeHand Tools
Length (inch)4 5/16
MaterialWebbed Nylon
Tethering ComponentAttachment point
Tethering End ConnectionD-Ring
Tool End ConnectionStrap
Weight Capacity (lbs)5
Width (inch)1 1/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan