MILWAUKEE Drilling Hammer (Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp699.900
Spesifikasi
Grip StyleTextured
Double FacedYes
Handle MaterialFiberglass
Handle Length (inch)10
FeaturesDual-Face Versatility, Lanyard Capable, Milled Face for Extra Grip, Milled and Smooth Faces, Overmold Handle, Peel-Resistant Grip, Reinforced Overstrike Protection
Tether ReadyYes
Face Diameter (inch)2
Face ShapeRound
Face TextureSmooth, Textured
Hammer TypeDrilling Hammer
Head MaterialForged Steel
Overall Length (inch)11
Size (lbs)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait