MILWAUKEE Drain Cleaning Machine

Sebelum PPN:
Rp24.999.900
Spesifikasi
Voltage (V)18 DC
Drain Line I.D. Size Range (inch)1 1/2 to 4
Corded/CordlessCordless
Drum MaterialPlastic
ApplicationDrain Clearing
Charger Replacement23Y581
FeaturesFully Enclosed and Removable Drum, Holds Up to 100 ft of Cable
Included Charger23Y581
Maximum Drum Capacity (ft)100 of 3/8inch Cable, 75 of 1/2inch Cable
Maximum Run (ft)100
Operating Speed (rpm)300
StandardsUL Listed

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan