RIDGID Hollow Core Cable

Sebelum PPN:
Rp9.999.900
Spesifikasi
Size (inchxft)5/8x100
Cable TypeHollow Core
For use withK-6200/93557, K-750/42007, K-7500/60052
MaterialSteel
Connection Size (inch)5/8
Catalog Number58192
Drain Line Capacity I.D. (inch)3 to 6
Maximum Run (ft)100
Number of Pieces1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This drain cleaning cable is designed for use with Drain Cleaning Machines, Nos. 1ATH5, 3FE63, and 4CX14, available separately. Use to clean sewer pipes.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan