MILWAUKEE Digital Multimeter (Multitester)

Sebelum PPN:
Rp4.999.900 - Rp9.599.900
Spesifikasi
Temperature Range (°F)-40 to 752
Multimeter StyleFull Size - Basic Features
Max. AC Volts (V)600
Max. DC Volts (V)600
AC ResponseTRMS
Battery TypeAA Alkaline
Capacitance Range10pF to 1000uF
Instrument Frequency Counter Range (Hz)10 to 50000
Instrument Safety RatingCAT III 600V
Max. AC Amps (A)10
Max. DC Amps (A)10
Maximum Ohm (MΩ)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait