MILWAUKEE Diamond Segmented Cut-Off Blade

Sebelum PPN:
Rp4.999.900 - Rp5.399.900
Spesifikasi
Blade MaterialSteel
Blade Thickness (inch)0.787
Arbor Size (inch)1
Arbor ShapeRound
Cutting TypeDry
For Use On Concrete TypeHard Aggregate
GradeBetter
Material CutStainless Steel
Rim TypeSegmented

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Metal-cutting diamond saw blades have a diamond-embedded rim that provides a sharp, hard edge for cutting hard metal alloys.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan