MILWAUKEE Tool Box Deep Organizer (Kotak Perkakas)

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
Overall Depth (inch)15 1/4
Handle TypeFolding Side
Handle Length (inch)3
MaterialPolymer (Organizer)
Closure TypeLatches
Body FinishMatte
ColorRed
Compatible Modular SystemPackout
ConfigurationIndividual
FeaturesModular Connectivity with All Packout(TM) Components, Quick-Adjust Dividers
Handle Grip StyleRubber; Plastic
Handle Width (inch)1
Interior Dimensions (LxWxH) (inch)18x12x5 1/2
Lid StyleHinged
Locking systemLatches
Number of Compartments2
Number of Dividers6
Number of boxes1
Overall Height (inch)7
Overall Width (inch)15 1/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan