PROTO Cross Pein Hammer (Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Handle MaterialFiberglass
Handle Length (inch)14
FeaturesPein is Designed for Shaping and Bending Metals, Slip-Resistant Cushion Grip, Strong Fiberglass Handle
StandardsASME B107.54M
Hammer TypeCross Peen Hammer
Overall Length (inch)16
Face Diameter (inch)2
Face ShapeRound
Head Length (inch)5 1/2
Size (lbs)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- For use with unhardened metals.
- Pein is designed for shaping and bending metals.
- Strong fiberglass handle with slip-resistant cushion grip.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan