MILWAUKEE Conduit Reaming Bit Holder

Sebelum PPN:
Rp759.900
Spesifikasi
Magnetic/NonmagneticNonmagnetic
Bit Holder Drive TypeHex
Impact RatedYes
Application - ToolsImpact
Hex Shank Size (inch)1/4
Overall Bit Length (inch)4
Bit Retainer TypeRetaining Ring
Drive Size (inch)1/4
Fastening Tool ItemConduit Reaming Bit Holder
Fastening Tool MaterialSteel
Number of Pieces5
Shank StyleHex

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan