MILWAUKEE Carbide SAWZALL Saber Saw Blades

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
Blade MaterialCarbide
Blade Thickness (inch)1/20
For Use With Saw TypeReciprocating Saws
Material CutCuts Wood, Durock, Nails, Plaster, Screws, Shingles
Blade Length (inch)6
Blade Width (inch)1
Back StyleTapered
Blade Shank Type1/2inch Universal
Cut Width (inch)0.05
Cutting Edge StyleRigid for Straight Cuts
Height (inch)1
Number of Cutting Edges1
Primary Material ApplicationNail Embedded Wood
Teeth Per Inch5
Tip MaterialCarbide Tipped

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan